BM Equipment BioFactory(TM) Multilayer Flask 40 Chambers 25295cm2 TC Treatment Sterilized WNB Series

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3862-73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can paste business cards on clear folders, SD cases, etc.
Even after pasting, you can smoothly insert and remove business cards.
Feature
Specification
*4x2pk*Number of layers: 40*Culture area (cm2): 25295*Depth (mm): 335*Width (mm): 205*Height (mm): 712*Wide mouth vent cap/wide mouth vent cap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan