BM Equipment BioFactory(TM) Multilayer Flask 2 Chambers 1279cm2 TC Treated Sterilized WNB Series

Sebelum PPN:
Rp69.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3862-87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories: case, strap
Feature
Specification
*4x8pk*Number of layers: 2*Culture area (cm2): 1279*Depth (mm): 335*Width (mm): 205*Height (mm): 61*Wide mouth vent cap/narrow mouth plug seal cap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan