Bio Craft Biocraft BP-T3

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Current (mA)2~200
Mass (kg)1,7
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)115x170x170
Timer1 to 999 minutes / continuous
Voltage (V)2~500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used for various electrophoresis devices and blotting devices.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan