RS PRO Beaker, 600ml

Sebelum PPN:
Rp5.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Type = Beaker Material = Borosilicate Glass Capacity = 600ml
Scale = Yes Dimensions = 90 (Dia.) x 125mm
Diameter = 90mm
Length = 125mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan