RS PRO Beaker, 50ml

Sebelum PPN:
Rp2.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Type = Beaker Material = Borosilicate Glass Capacity = 50ml
Scale = Yes Dimensions = 42 (Dia.) x 60mm
Diameter = 42mm
Length = 60mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan