Phenomenex Aeris peptide 3.6 μm XB-C18, LC column 150 x 3.0 mm

Sebelum PPN:
Rp43.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7337-66
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)3
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)150
Particle Size (µm)3,6
Pore Size100A
Solid SupportCore Shell Silica
Stationary PhasePeptide XB-C18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended uses: Peptides and peptide mapping
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan