NEC Mitsubishi Additional RAM board 8GB

Sebelum PPN:
Rp93.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-4196-78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FC-PM series peripheral devices
Feature
Specification
*Memory type: DDR4-SDRAM with ECC function *Capacity: 8192MB *Asbestos: Not contained *RoHS Directive: Compliant *J-Moss: Not applicable *Body size (H): 31mm *Body size (W): 133mm *Body size (D): 4mm *Body weight: 22g **RoHS Directive information is as of March 2024.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan