global science 600 5-series Hitachi sample cups

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-2189-87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
5-connected sample cup
Five sample cups can be placed on the rack at one time, improving work efficiency.
Compatible cap: 16Φ cap
Feature
Specification
*Material: PS (polystyrene) *Capacity: 1.8mL *Total length: 37.9mm *Application: Hitachi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan