Celltreat 50mL centrifuge tube sterilized 300 pieces

Sebelum PPN:
Rp17.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A sturdy, disposable alternative to paperboard racks, with the same great features as standard centrifuge tubes, with precision graduations
Feature
Specification
*Dimensions: 29.45mm (W) x 29.45mm (D) x 127.40mm (H) *Non-pyrogenic *Autoclavable: Yes *Color: Cap/Green, Body/Transparent *Material: Body/Polypropylene, Cap/HDPE *Maximum capacity: 50mL *Measuring marks at 2.5mL intervals. *Maximum centrifugal force: 16000g (RCF)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan