Celltreat 30ml centrifuge tubes with stand, pack of 500

Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp18.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

The 30mL size is suitable for medium capacity centrifuge tubes.
The free-standing base scale, which can be used without a rack, guarantees volumetric accuracy of ±2%.
Conical base for easy sample removal
Feature
Specification
*Size: Width 30mm x Depth 30mm x Height 83mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan