RS PRO 250ml Narrow Mouth Round Bottle, HDPE

Sebelum PPN:
Rp939.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = HDPE
Capacity = 250ml
Neck Type = Constricted Bottle Type = Storage Bottle Dimensions = 60 (Dia.) x 140mm
Diameter = 60mm
Length = 140mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan