Celltreat 15mL Centrifuge Tubes, Black, Bag, Sterile

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp17.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eliminates the need to wrap tubes in aluminum foil, a large white marking area makes it easy to identify samples, and the easy-to-write flat polyethylene (H-width PE) cap has a leak-proof seal.
Feature
Specification
*Dimensions: 15.87mm (W) x 15.87mm (D) x 130.60mm (H) *Non-pyrogenic *Autoclavable: Yes *Color: Cap/Black, Body/Black *Material: Body/Polypropylene, Cap/HDPE *Maximum Capacity: 15mL *Graduation: None *Maximum Centrifugal Force: 12000g (RCF)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan