Celltreat 15mL centrifuge tube, sterile

Sebelum PPN:
Rp9.099.900 - Rp17.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Size: 15.00mm (W) x 15.00mm (D) x 136.00mm (H) *Non-pyrogenic *Autoclavable: Yes *Color: Cap/Green, Body/Transparent *Material: Body/Polypropylene, Cap/HDPE *Maximum capacity: 15mL *Measuring marks at 0.5mL intervals. *Maximum centrifugal force: 12000g (RCF) *Comes in a pack of 2 racks

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan