La-Pha-Pack 1.5mL Sn-Vial Brown L 11090645 Series

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2753-05
Cap Size (mm)11
Capacity (ml)1,5
MaterialGlass
Opening Diameter (DIAmm)Vials: 6
Suitable Vial Dimensions (mm)11.6x32
Vialswith brown label

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Autosampler vial snap vial (11mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan