Newell Brands 1.5mL Sc-Vial 1000 pieces

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1747-64
Cap Type(Size) 9-425
Capacity (ml)1,5
MaterialVial: Glass
Opening Diameter (DIAmm)Vial: 6
Standard Size (mm)Vial: 11.6 x 32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan