Hellma (R) Quartz Cell Standard

Sebelum PPN:
Rp9.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number2-475-30
Height (mm)46
Length (mm)12,5
Material(Main body) Quartz glass, (Lid) PTFE
Optical Path Length (mm)10
Range of Wavelength (nm)200~2500
TypeStandard
Width (mm)12,5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* 1 Window size (mm)
Feature
Specification
Plug lid, BASE value * Distance from the bottom of the cell to the center of the sample chamber: + 1.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan