Hellma (R) Quartz Cell Semi Micro Black

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number2-475-24
Height (mm)45
Length (mm)12,5
Material(Main body) Quartz glass, (Lid) PTFE
Optical Path Length (mm)10
Range of Wavelength (nm)200~2500
TypeSemi-micro black
Width (mm)12,5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* 1 Window size (mm)
Feature
Specification
Lid, BASE value * Distance from the bottom of the cell to the center of the sample chamber: +3.2 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan