Hellma (R) Quartz Cell Micro Cell

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Length (mm)12,5
Lid MaterialPTFE
Material (Main Unit)Quartz glass
Optical Path Length (mm)10
Optical Path Width (mm)2
Range of Wavelength (nm)200~2500
Transmission Surface2
Typemicro
Width (mm)12,5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Transparent surface: 2
Feature
Specification
Closure specifications: Closure

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan