LeCroy (Teledyne Japan) WaveSurfer4034HD

Sebelum PPN:
Rp519.999.900
Spesifikasi
Display12.1 inch high brightness TFT LCD
Frequency band (MHz)350
InterfaceUSB Host, USB Device, LAN
Mass (kg)5.3
Memory Length12.5 M points/ch (25 M points/ch when interleaved)
Number of Channels4
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)380x160x273mm
Power Capacity (W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150
Record LengthMaximum: 12.5M
ResolutionVertical: 12 bit
Sample Rate2.5GS/s

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Waveform analysis, observation of high-speed phenomena, observation of transient phenomena, electrical measurement, inspection, bug analysis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan