SMART SENSOR(US) Wall-mounted digital sound level meter

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
AlarmBuilt-in buzzer, value setting: customizable
Dimensions (mm)220x120.9x36.7
Display ModeHigh and low speed options available
FrequencyFrequency range: 31.5HZ-8.5KHZ
Frequency Weighting CharacteristicsA or C weighting
FunctionTime weighting: yes, max/min: yes
Mass (g)463
Measuring Accuracy±1.5dB
Measuring Range30~130dBA,35~130dBC
MicrophoneDia.6mm ECM type
Operating Temperature/Humidity Range0~40°C / 10~80%RH
Power SupplyUSB(DC5V 1A)
Resolution0.1dB
Temperature / Humidity Range for Storage-10~60°C / 10~70%RH

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan