I denshigiken Sensor probe for VSM-20

Sebelum PPN:
Rp8.799.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
CableCurl cord (maximum 1.5m / minimum 0.3m)
Dimensions (mm)Probe extension part: tip 180°variable 250 to 1100
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)60x215x41
Mass (g)310

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan