Vixen Pillar leg SXG-P85DX

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Height (mm)839.5
Mass (kg)19.5
Wall Thickness (mm)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a strengthened version of the pillar leg SXG-P85. Ease of assembly and strength have been improved by changing the design of the supporting legs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan