LeCroy (Teledyne Japan) Multi-function oscilloscope WaveSurfer3000z series

Sebelum PPN:
Rp519.999.900
Spesifikasi
Frequency Band (GHz)1
Frequency band (MHz)1000
Memory10M points (20M points when interleaved)
Number of Channels4ch
Sampling Speed2GS / s (4GS / s when interleaved)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Large screen 10.1 inch touch screen Pursuing ease of use ─ Adopting user interface MAUI Multi-functional at a low price Supports various probes Bandwidth upgradeable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan