PINTECH high voltage probe

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
AccuracyDC±2%(DC to 5kV),±3%(5kV~8kV).AC±3dB(1kHz/1kV), ±3dB:0-40MHz
Damping Ratio41.6673611111111
Frequency40MHz(-3dB)
Input Impedance100MΩ±1%
Maximum Input Voltage3.0pF±0.5pF
S/N RatioDC≥60dB(1kHz),≥50dB(1MHz)
Start-up Time9ns

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High voltage probe up to 40MHz up to 20kVpp.
Waveform analysis, observation of high-speed phenomena, observation of transient phenomena, electrical measurement, inspection, bug analysis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan