PINTECH high frequency current probe

Sebelum PPN:
Rp50.999.900 - Rp59.999.900
Spesifikasi
Accuracy1%(±5mV)
Ratio(Conversion ratio) 0.1V/A (10:1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High frequency current probe that can measure up to 50MHz
Waveform analysis, observation of high-speed phenomena, observation of transient phenomena, electrical measurement, inspection, bug analysis
Feature
Specification
(Noise)≤6mA rms

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan