NIDEK COMPONENTS Handy manometer for gases, rated pressure -100 to 100kPa, gauge pressure, achieved pressure

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2033-15
Operating Temperature (°C)0~50
Output FormatGauge pressure (compound pressure)
Voltage Rating (V)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Operating pressure: -100 to 100 kPa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan