ZEISS Diary 18-45 times 65mm caliber Field spotter

Sebelum PPN:
Rp59.999.900
Spesifikasi
Dimensions (H x W x L) (mm)78x76x395
Magnification (times)18-45
Mass (g)1195
Minimum Focusing DistanceAbout 10m
Objective Lens Effective Diameter (mm)65
Visibility40-23m (1000m ahead)
WaterproofNitrogen gas filling / 400mbar

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan