T.P.Giken Concrete slab test piece 300x300x60.0mm

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Height (mm)60
Length (mm)300
MaterialFor concrete
Trusco Part No.609-4811
Width (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These are test specimens for NEXKO standard testing.
NEXCO specifications

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan