Sense Air CO2 Engine K30

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Accuracy±30ppm(+3%rdg)
Analog OutputVoltage 2ch: 0-4V/1-5V
Digital output2ch UART(Modbus)
Dimensions (mm)51x57x14
Measurement PrincipleNDIR
Measuring Range (ppm)0~5000
Operating Temperature Range (°C)0~50
Power Input (V)DC4.5~14
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Target GasCO2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The NDIR CO2 sensor module "CO2 Engine K30" has two analog outputs and two digital outputs.
Agriculture (vinyl house CO2 concentration)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan