Vixen Apex II HR12x30WP

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Brightness6.3
Close range (m)About 5
CoatingFully multi-coat, phase coat, highly reflective coat
Dimensions (height H x width W x thickness t) (cm)12.3x6.7x4.3
Eye Relief (mm)12
Featurewaterproof
Magnification12 times
Mass (g)273
MaterialPrism: BaK4
Objective Lens Effective Diameter (mm)30
Real Field of View (°)4.2
VisibilityApparent: 50.4° (47.5°), 1000m ahead: 73m
Warranty Period5 years

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Daha Prism

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan