Vixen Apex II HR10x28WP

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Brightness7.8
Close range (m)About 4
CoatingFully multi-coat, phase coat, highly reflective coat
Dimensions (height H x width W x thickness t) (cm)10.7x6.7x4.3
Eye Relief (mm)12
Featurewaterproof
Magnification10 times
Mass (g)248
MaterialPrism: BaK4
Objective Lens Effective Diameter (mm)28
Real Field of View (°)5
VisibilityApparent: 50.0°(47.2°), 1000m away: 87m
Warranty Period5 years

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Daha Prism

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan