Taihei Sangyou Aluminum Tripod 75TY (Clamp Type)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Coloryellow
Leg Head ShapeT type
Length when Shortened (mm)550
Mass (kg)3.3
TypeFlat / 35mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is suitable for work in confined spaces, such as construction projects that require a low level.
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Feature
Specification
Hinge: Clamp type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan