Taihei Sangyou Aluminum Tripod 165DY (Clamp Type)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
ColorOrange
Leg Head ShapeD type
Length when Shortened (mm)1010
Mass (kg)4.7
TypeHemisphere / 5/8′′

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This sturdy tripod supports precise measurements.
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Feature
Specification
Hinge: Clamp type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan