Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.599.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tripod hoist stand adalah salah satu alat angkat portabel yang semakin banyak digunakan di industri konstruksi, perbengkelan, hingga pekerjaan penyelamatan. Desainnya yang praktis dan mampu menopang beban berat membuat alat ini menjadi solusi ideal ketika tidak tersedia struktur overhead untuk mengangkat barang. Namun, sebelum menggunakannya, penting untuk memahami fungsi, material, serta cara penggunaan tripod hoist stand agar pekerjaan berjalan aman dan efisien.
Description
Bahasa
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
TOP 5 FEATURES360° SWIVEL EYE Fleksibilitas
dalam menjangkau beban maupun penggunaan.
SLEEVE WITH LOCK
Memberikan keamanan lebih dengan kuncian kaki pipa.
ADJUSTABLE WIDTH
Memudahkan pengaturan untuk mengatur keseimbangan kaki.
CURVE HEAD CAP
Baja lengkung yang memberikan tekanan dan kekuatan lebih merata.
ANTItoSLIP FOOT STAND
Alas dengan gerigi untuk mencengkeram lebih kuat dan meminimalisir pergeseran.
Selain alat angkat seperti tripod hoist stand, terkadang dalam proyek atau pekerjaan di bengkel kamu juga butuh alat bantu lain untuk memindahkan, menggeser, atau melepas bagian yang susah dijangkau di sinilah Heavy Duty Pry Bar menjadi sangat berguna. Pry bar, atau crowbar/prybar, adalah tuas logam yang dirancang untuk memberi keuntungan mekanis saat memisahkan, mengangkat, atau menggeser objek berat.
Beberapa kelebihan dari heavy duty pry bar:
Material baja kuat dan tahan bending, cocok untuk tugas berat dan pekerjaan kasar.
Efektif untuk menggeser benda besar, membuka bagian tersekat, atau memposisikan ulang material sangat membantu saat lifting, instalasi, atau perbaikan.
Memberi leverage ekstra yang membuat pekerjaan lebih ringan dan lebih aman dibanding mengandalkan tenaga manusia saja.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
