TOYO Hoist Mini Electric + Trolley

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
ED Rate (%)20
Lifting Height (m)20
Power Supply220V 1 Phase
Temperature Range (°C)to40 to 60
Traveling Speed (m/minute)16.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
TOP 5 FEATURES
ULTRA QUIET DECELERATION SYSTEM
Suara yang dihasilkan lebih senyap (tidak berisik) walaupun Mesin bertransmisi tinggi.
THERMAL PROTECTION DEVICE
Berfungsi untuk memutuskan pergerakan motor secara otomatis ketika suhu terlalu tinggi.
IP 55 PROTECTION LEVEL
Mini Electric Wire Rope Hoist TOYO dapat bekerja dengan suhu dibawah to40°C hingga 60°C.
SMART LIMITER
Pelampung pelindung mesin otomatis dari benturan beban yang diangkat saat menyentuh pembatas.
SIMPLE STRUCTURE
Struktur yang sederhana membuat produk ini hanya membutuhkan daya listrik rumahan atau sebesar 220V.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait