Spesifikasi
| Capacity (t) | 2 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 440x200x135 |
| Lift Height (m) | 120 to 1010 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dongrak buaya memiliki kapasitas angkut mencapai 2 ton, dengan jarak angkat 120mm – 1.010 mm. Alat ini juga memiliki sistem pompa hidrolik dan memiliki roda caster baja 360°. Bobot alat ini sekitar 8,18 kg dengan panjang 440 mm, lebar 200 mm, dan tinggi 135 mm, mudah dibawa kemanapun.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
HYDRAULIC PUMPSistem suspensi ringkas.
STURDY CROWN SADDLE
Dudukan (saddle) bermakhota.
RAPID LIFT SYSTEM
Hidrolik bekerja dengan efisiensi tinggi.
360° STEEL CASTER
Roda kastor baja yang dapat berputar 360 derajat.
PORTABLE PVC CASE
Tersedia wadah atau kotak PVC.
Kegunaan
Dongkrak buaya 2 ton, khususnya Hydraulic Floor Jack Toyo 2T dari Mega Jaya, dirancang untuk mengangkat beban hingga 2 ton dengan stabil dan aman. Produk yang kami tawarkan, sudah termasuk PPN dan jaminan pengiriman ke seluruh Indonesia. Mesin hidroliknya kuat dan bisa mengangkat beban berat secara cepat, sementara roda putarnya (casters) memungkinkan mobilitas mudah di bawah mobil. Selain itu, perangkat ini dilengkapi dengan sistem pelepasan beban yang stabil sehingga pengendalian turun naik muatan lebih presisi. Cara Penggunaan yang Aman dan Tepat
Pertama, pastikan kendaraan berada di permukaan datar dan stabil sebelum menggunakan dongrak buaya. Tempatkan dongrak buaya pada titik angkat yang direkomendasikan oleh pabrikan mobil, lalu pompa tuas secara perlahan namun konsisten hingga mencapai ketinggian yang diinginkan.
Saat menurunkan beban, gunakan katup pelepas dengan hatitohati agar beban turun stabil. Penting juga untuk selalu memakai jack stand atau dongrak buaya setelah mengangkat beban, dongkrak buaya hanya untuk mengangkat, bukan untuk menahan beban dalam jangka panjang.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
