TOYO Hoist Electric Hand Pallet Truck (Troli Palet Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Battery Capacity48V/30Ah
Capacity (t)2
Fork Dimension (mm)685x1150
Wheel MaterialPU

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
TOP 5 FEATURES
SINGLE LITHIUM BATTERY
Menggunakan tegangan 48V dengan daya 10Ah (Amperetohour).
MULTItoFUNCTION HANDLE
Kontrol ergonomis yang menempatkan semua kontrol hanya dalam satu
POLYURETHANE WHEELS
Menggunakan roda dari bahan Polyurethane.
EMERGENCY STOP BUTTON
Sebuah tombol aktif yang berfungsi untuk mematikan mesin dalam situasi darurat.
DRIVING WHEEL COVER
Terdapat rangka baja pelindung yang menutupi roda utama mesin.

Fitur unggulan
Kendali elektrik: Kedua jenis (electric pallet truck dan electric hand pallet truck) dilengkapi dengan sistem motorisasi yang membuat pemindahan barang berat jadi lebih cepat dan ringan untuk operator.
Ergonomi dan keamanan: Desain dengan pegangan yang baik, tombol kendali mudah dijangkau, serta fitur keamanan seperti rem darurat atau pemutus arus baterai memberikan perlindungan ekstra.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan