White Electric Waterproof digital DC voltmeter

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Accuracy±1%
Current Consumption≤20mA
Main Unit Dimensions (mm)40x37x20
Mass (g)23
Measurement Voltage (V)DC 3.0~30
Mounting Dimensions (mm)37x20
Operating Temperature (°C)-10~+65
Resolution0.01V (less than 10V), 0.1V (10V or more)
Waterproof Protection GradeIPX8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measurement voltage range: Up to DC 30V. This is a small, waterproof digital DC voltmeter.
Feature
Specification
Display character color: Green, Lead wire length (cm): 20, Update rate: 500 mS/cycle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan