TOEI LIGHT Walking Measure TL06

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)Handle telescopic 41-95 (total length 67-122)
Mass (g)800
Measuring Range (m)0.1~9999.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The wheels, meter and handle are all in a straight line, allowing for extremely balanced measurements.
Feature
Specification
Scale intervals of 10 cm (5-digit digital counter)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan