Hiroshima Tough gear SD25

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Tape Length (m)5.5
Tape Width (mm)25
Type of ScaleBoth sides

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Belt holder and fall prevention cord are standard equipment.
Feature
Specification
With JIS1 class 5.5m double-sided scale

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan