A-Gas Japan Temperature Sensor

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Cable Length (m)400-1000 (curl type)
Handle Length (mm)45
Length (mm)Sensors: 13
Temperature Range (°C)-50~+250
Tip Size (mm)23x40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Magnet-equipped surface sensor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan