A-Gas Japan Temperature Sensor

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Cable Length (m)400-1000 (curl type)
Handle Length (mm)100
Length (mm)Sensor: 25
Temperature Range (°C)-50~+250
Tip Size (mm)50x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Teflon roller (chemical resistant)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan