NARIKA Surveying tape measure OTR series

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
Material (Main Unit)Fiberglass
Shapecross-shaped with stone base
Tape Width (mm)12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A tape measure with a fiberglass body.
* Teaching materials for elementary, junior high, and high school science experiments.
Feature
Specification
Double-sided scale

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan