Giga Selection squareness measuring instrument

Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
Accuracy10μm/250mm
Dimension D (mm)35
Dimension H (mm)265
Dimension W (mm)166
Mass (kg)1.5
Measuring Range0-200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Lightweight at 1.5kg and equipped with a handle, making it easy to carry and very convenient to use.
Verification of perpendicularity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan