NARIKA Spotting scope (Monarch)

Sebelum PPN:
Rp54.999.900
Spesifikasi
Included Accessoriestripod
Lens Tube FormatInclined type
Magnification20 x ~ 60 x (zoom type)
Minimum Focusing Distance5.0m
Objective Lens Effective Diameter (mm)82
Overall Length (mm)334
Type82ED-A2060N

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan