RION small tripod

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Highest Position (mm)1220
Lowest Position (mm)405
Mass (g)695
Number of Tiers4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Its lightweight and compact design makes it easy to carry. The four-section telescopic design allows for a wide range of measurement positions, from low to high.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan