MCP Precision dial type variable resistor

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)0.1
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)285x140x215
Mass (kg)2.2
Maximum Current (A)700mA(0.1Ωx10, 1Ωx10), 200mA(10Ωx10), 70mA(100Ωx10), 20mA(1kΩx10), 7mA(10kΩx10)
RangeΩ:0.1x10, 1x10, 10x10, 100x10, 1kx10, 10kx10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan