MCP Precision dial type variable capacitor

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)2
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)285x140x215
Mass (kg)2.2
Maximum Voltage (V)DC300/AC230(50Hz)
RangeF:0.1nx10, 1nx10, 10nx10, 100nx10, 1μx10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan