Chauvin Arnoux Power characteristics analyzer probe + Chauvin + Arnoux + probe + PEL+102, PEL+103

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Suitable ModelCA 8220 ./CA 8331/CA 8333/CA 8336/PEL 102/PEL 103

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Accessory Type Probe Compatible Products: PEL 102, PEL 103 IEC 61010 1000V CAT III, 600V CAT IV. MA193-350 Mini AmpFlex(TM). This is a Mini AmpFlex(TM) current probe with a flexible sensor. The output is proportional to the amplitude and frequency of the measured current. AC current clamp, 100 mA to 10 kA, 100 mm diameter, 350 mm length, Accuracy (% input signal): 2, Rated current: 3000 ac, Sensor diameter: mm, Cable length: 1.5, Compatible with: C.A8220, C.A8230, C.A8332, C.A8332B, C.A8334, C.A8334B, C.A8335, C.A8331, C.A8333, C.A8336, PEL102, PEL103

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan