TC Pin Gauge Individual Sale

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Accuracy (µm)±1.5
Gauge Length (mm)50
Hardness HRC58
MaterialSUJ-2
Nominal Diameter (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It will be a pin gauge loose. You can easily replenish the set and measure only the required size if you need it.
Used for hole diameter measurement, hole core spacing, position, inclination (parallel) measurement, groove width, depth, radius, eccentricity measurement, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan